MG 08-SWUBL-06 Hårdmetalborestænger til indvendig drejning med positive WBMT-skær

Art.-nr.: 2801125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801125
EAN/GTIN 7291075271973
Producentnummer 2801125
L-nummer L23920 10

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, Dmin afstikning 8,7 mm, samlet længde (OAL) 72 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionsbredde (WF) 4,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) WBMT 52.004R
  • Dmin afstivning 8,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 72 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven