{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HELIR 1616-3T12 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273766 16/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031911 | |
Producentnummer | 2500559 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI klemholdere, højre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 16/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.183,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1080,24 DKK
826,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1080,24 DKK
540,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
656,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja | nej | nej |
Samlet længde L | 135 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 41 mm | 33 mm | 30 mm |
Stikbredde W | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Indsatstype | højre | højre | højre | højre | højre | højre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |