HELIIL 40C-412 Borestænger til indstik og udfræsning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede HELI-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2500471
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500471
EAN/GTIN 7291075031287
Producentnummer 2500471
L-nummer L23920 76

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,76 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 32,2 mm
  • Dmin afstivning 53 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven