HELIGRIP HELI klemholdere 25/4 mm

Art.-nr.: 273766 25/4
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Skaftstørrelse 25 mm
Stikbredde W 4 mm
Plattestørrelse 20 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Hovedlængde L1 42 mm
Samlet længde L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 23,4 mm
WB 3,2 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HELIR 2525-4T25
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273766 25/4
EAN/GTIN 7291075031430
Producentnummer 2500440

Betegnelse

Udførelse:

Udførelse med radius (billede 2).

Anvendelse:

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven