HELIL 2525-3T12 Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500519
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2500519
EAN/GTIN 7291075031737
Producentnummer 2500519
L-nummer L23920 2542

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 29 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven