DGFH 26-1.4 Skærekantholdere med og uden kølemiddelhuller til DO-GRIP- og HELI-GRIP-skær til indstikning og afstikning.

Art.-nr.: 2395946
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2395946
EAN/GTIN 7291075043105
Producentnummer 2395946
L-nummer L23920 1791

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Funktionel længde (LF) 110 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 26 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle