DGFH 26C-3 Skærekantholdere med og uden kølemiddelhuller til DO-GRIP- og HELI-GRIP-skær til indstikning og afstikning.

Art.-nr.: 2301928
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2301928
    EAN/GTIN 7291075043099
    Producentnummer 2301928
    L-nummer L23920 404

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,4 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
    • Funktionel længde (LF) 110 mm
    • Antal lommer (NOP) 2
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 39 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven