{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 29 mm | |
Samlet længde L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HELIR 1616-4T12 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273766 16/4 | |
EAN/GTIN | 7291075032130 | |
Producentnummer | 2500626 |