HELIGRIP HELI klemholdere 25/6 mm

Art.-nr.: 273766 25/6
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI-GRIP
Skaftstørrelse 25 mm
Stikbredde W 6 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Hovedlængde L1 51,4 mm
Samlet længde L 140 mm
CWX 6,35 mm
CUTDIA 60 mm
WF 22,4 mm
WB 5,2 mm
aksial stikning mulig ja
Producentbetegnelse HELIR 2525-6T30
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273766 25/6
EAN/GTIN 7291075031478
Producentnummer 2500444

Betegnelse

Udførelse:

Udførelse med radius (billede 2).

Anvendelse:

Til stikdrejning, af- og indstikning.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273403273413.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven