• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 278017 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Stikbredde W 3 mm; 4 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 12 mm
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 100 mm
Skrue 279816 3 (SW5; 5 Nm)
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 278017 16
EAN/GTIN 4062406381738
Producentnummer 278017 16

Betegnelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029278036.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 16mm

Stikdrejeholder, højre, Skaftstørrelse: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
656,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
621,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1080,24 DKK
540,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.080,24  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej nej nej nej
Samlet længde L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Indvendig køling nej nej nej nej
Hovedlængde L1 30 mm 21,4 mm 33 mm 33 mm
Skaftstørrelse 16 mm 12 mm 16 mm 16 mm
Indsatstype højre højre højre højre
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven