{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | KW10 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | AH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251583 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664220861 | |
Producentnummer | TWE04429 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 KW10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
92,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
555 styk på lager
95,66 DKK
17,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Fra
1
stk.
97,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
81,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | TNGG 160408 | TNMG 160408 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Type | KW10 | HU7305 | HU7305-1 |
Spånbryder | AH | AM | AM1 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,6 mm/o | 0,05 mm/o - 0,6 mm/o |