{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA315 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | KG | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 350 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251583 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664799732 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Type: CA315
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
Fra
1
stk.
97,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
80,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3,6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Type | CA315 | HB7210-1 | HB7210-1 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |