{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | PDL010 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | AH | |
Skæredybde ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 200 m/min - 600 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251583 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664848645 |