Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm

Art.-nr.: 251406 25/16
Rabat
845,56 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MTJNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 36 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue- sæt 259023 2
Underlægsplade 259031 32
Spændejern 259038 14
Stift 259049 6
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251406 25/16
EAN/GTIN 4045197650900
Producentnummer 251406 25/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven