Skærholder 32/22 mm

Art.-nr.: 251406 32/22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 32 mm
Plattestørrelse 22 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MTJNR/L 3232P22
passende vendeskærsplatter TN.. 2204..
Funktionsbredde L4 40 mm
Hovedlængde L1 36 mm
Samlet længde L 170 mm
Skrue- sæt 259023 2
Underlægsplade 259031 33
Spændejern 259038 13
Stift 259049 2
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251406 32/22
EAN/GTIN 4045197656919
Producentnummer 251406 32/22

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven