{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA510 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PS | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251583 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699209 | |
Producentnummer | TAA06256 |