{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | CA6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MS | |
Skæredybde ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251583 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664472079 | |
Producentnummer | TJV06282 |