TNMG 160408 PR015S

Art.-nr.: 251583 PR015S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR015S
Skæremateriale HM
Primær anvendelse S
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MU
Skæredybde ap 0,5 mm - 3,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,18 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 25 m/min - 70 m/min
Belægning Megacoat Hard
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251583 PR015S
EAN/GTIN 4960664837519
Producentnummer TLJ06286

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven