{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160408 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7210-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | K | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | GM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Tilspænding f | 0,3 mm/o - 0,7 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 450 m/min | |
Belægning | TiCN | |
Antal skift/skær | 6 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251544 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059118 | |
Producentnummer | 251544 HB7210-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Type: HB7210-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
Fra
1
stk.
94,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
352 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 6 | 6 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Type | HB7210-1 | HB7210-1 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |