Der findes et alternativ til dette produkt:

TNMG 160408 HU7305

Art.-nr.: 251544 HU7305
Rabat
79,71 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
655 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte TNGG 160408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HU7305
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder AM
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,5 mm - 5 mm
    Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,6 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 400 m/min - 600 m/min
    Belægning ubelagt
    Antal skift/skær 6
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 251544 HU7305
    EAN/GTIN 4045197927729
    Producentnummer 251544 HU7305

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven