TNMG 160408 HU7305-1

Art.-nr.: 251544 HU7305-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    95,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    79,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TNMG 160408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7305-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder AM1
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 400 m/min - 700 m/min
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251544 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749842

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven