Cermet-rivehoved i HPC H7 stål Bundhul, ubelagt, Nominel ⌀ D: 48mm

Art.-nr.: 239715 48
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: Cermet
  • Standard: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: ved bundhul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Nominel ⌀ D 48 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Standard Fabriksstandard
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Semi-standard ja
Holderstørrelse 29 mm
Skærlængde l1 12 mm
Hovedlængde L 30 mm
Antal skær Z 8
Passende holder GARANT TopCut
Nøglestørrelse 24 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,8 mm/o
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239715 48
EAN/GTIN 4062406115739
Producentnummer 239715 48

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
Med korte skær og lige noter.

Anvendelse:

Til bundhuller.
Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

Bemærk:

Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven