{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 10 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 13 mm | |
Skærlængde L2 | 7,5 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,5 | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210210 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522900 | |
Producentnummer | 210210 10 |