{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 12 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 6 | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Samlet længde L | 26,9 mm | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Hovedlængde L | 13 mm | |
Skærlængde L2 | 2 mm | |
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
passende spændenøgle nr. 219987; nr. 219986 | 8×3 | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
maks. skæredybde ap maks ved hele noter | 1,4 | |
Produkttype | Påskruningsfræser |
Artikelnummer | 210380 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523501 | |
Producentnummer | 210380 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
619,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
534,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 3 |
Samlet længde L | 26,9 mm | 30,1 mm |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | N | N |
Skær-⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Påskruningsfræser | Påskruningsfræser |