{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 20 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 6 | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Samlet længde L | 37,3 mm | |
Holderstørrelse | 16 mm | |
Hovedlængde L | 20 mm | |
Skærlængde L2 | 3,5 mm | |
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
passende spændenøgle nr. 219987; nr. 219986 | 13×4 | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaftudførelse | GARANT TopCut | |
maks. skæredybde ap maks ved hele noter | 2,5 | |
Produkttype | Påskruningsfræser |
Artikelnummer | 210380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543189 | |
Producentnummer | 210380 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.192,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
978,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 3 |
Samlet længde L | 37,3 mm | 47,2 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM |
Skær-⌀ D | 20 mm | 20 mm |