HM-holder, cylindrisk, lang 10 mm

Art.-nr.: 210562 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skærehoved-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie TopCut
    Til skærehoved-⌀ D 10 mm
    Adapter Cylinderskaft
    Indvendig køling ja
    Udv. ⌀ d1 9,8 mm
    Samlet længde L 105 mm
    Nyttelængde L1 54 mm
    Skaft-⌀ DS h6 16 mm
    Anbefalet tilspændingsmoment 5 Nm
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 210562 10
    EAN/GTIN 4045197558008
    Producentnummer 210562 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
    System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.
    Uden spændeflade (til HSC-bearbejdning). Tolerance = h6.

    Bemærk:

    Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
    Spændenøgle = nr. 219987.
    Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
    Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven