Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling kort 10

Art.-nr.: 239740 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Indvendig køling ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
passer til ⌀ gennemgangshul 10 mm - 12,7 mm
Passer til ⌀ bundhul 14 mm - 16,2 mm
Samlet længde L 90 mm
Nyttelængde L1 35 mm
Skaft-⌀ DS h6 16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 5 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239740 10
EAN/GTIN 4045197596208

Betegnelse

Udførelse:

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret opspænding i hydrauliske ekspansionsspændepatroner eller præsicionsspændepatroner af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550210582 og 212000.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven