Cap de frezare, teşitură 45° HPC, neacoperită, ⌀ D h10: 10mm

Art.-nr.: 210350 10
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 42

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Danga be dangos
Serija TopCut
Pjovimo briaunos ⌀ D 10 mm
Kietlydinys HU730
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio dydis 10 mm
tinkamas laikiklis GARANT TopCut
Galvutės ilgis I 18 mm
Darbinės dalies ilgis L2 10 mm
Bendras ilgis L 31,9 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,09 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,12 mm
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210350 10
EAN/GTIN 4045197523389
Producentnummer 210350 10

Anvendelsestabel

Alu Termo Pl
N
530
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Betegnelse

Pastaba:

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai ap max ≤ 0,5×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "TopCut" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven