{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 25 mm | |
Type | HU730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 24 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 45 mm | |
Skærlængde L2 | 25 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,22 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,28 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210350 25 | |
EAN/GTIN | 4045197543158 | |
Producentnummer | 210350 25 |