{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 10 mm | |
Laikiklis | Cilindrinis kotas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Išorinis ⌀ d1 | 9,8 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Koto ⌀ DSh6 | 16 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 5 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Artikelnummer | 210550 10 | |
EAN/GTIN | 4045197521484 | |
Producentnummer | 210550 10 |