{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 10 mm | |
Type | HB7730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 13 mm | |
Skærlængde L2 | 7,5 mm | |
Maks. skæredybde ap maks i stål < 60 HRC | 0,3 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 60 HRC | 0,04 mm | |
Frilængde | 13 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210370 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523464 | |
Producentnummer | 210370 10 |