{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 16 mm | |
Type | HB7730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 16 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 20 mm | |
Skærlængde L2 | 12 mm | |
Maks. skæredybde ap maks i stål < 60 HRC | 0,5 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 60 HRC | 0,06 mm | |
Frilængde | 20 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210370 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523488 | |
Producentnummer | 210370 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopieringsfræsehoved, hård bearbejdning 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.049,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.049,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Passende holder | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 15 grader | 36 grader | 30 grader |
Type | H | W | N |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret, skrå og lodret | Vandret og skrå |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring | 0,5×D ved kopifræsning; 0,05×D ved beskæring | 0,2×D ved beskæring |