{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 20 mm | |
Type | HB7730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 20 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 25 mm | |
Skærlængde L2 | 15 mm | |
Maks. skæredybde ap maks i stål < 60 HRC | 0,6 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 60 HRC | 0,08 mm | |
Frilængde | 25 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210370 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523495 | |
Producentnummer | 210370 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kopieringsfræsehoved, hård bearbejdning 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1170,08 DKK
718,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 15 grader | 36 grader | 30 grader |
Type | H | W | N |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret, skrå og lodret | Vandret og skrå |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning | Skæreforsats til fræsning | Skæreforsats til fræsning |