{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 20 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 20 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 25 mm | |
Skærlængde L2 | 15 mm | |
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 | 6 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Frilængde | 25 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210360 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523457 | |
Producentnummer | 210360 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kopieringsfræsehoved, HB730, ⌀ D h10: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1298,00 DKK
968,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1170,08 DKK
718,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1298,00 DKK
983,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Passende holder | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiralvinkel | 30 grader | 36 grader | 15 grader |
Type | N | W | H |
Skær-⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring | 0,5×D ved kopifræsning; 0,05×D ved beskæring | 0,2×D ved beskæring |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning | Skæreforsats til fræsning | Skæreforsats til fræsning |