{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Skær-⌀ D | 12 mm | |
Type | HB730 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Antal skær Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | nej | |
Holderstørrelse | 12 mm | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Hovedlængde L | 16 mm | |
Skærlængde L2 | 9 mm | |
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 | 3,6 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Frilængde | 16 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 210360 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523433 | |
Producentnummer | 210360 12 |