Holdere 90°, cylindrisk med indvendig køling kort, Type: 12

Art.-nr.: 239740 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Indvendig køling ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
passer til ⌀ gennemgangshul 12,71 mm - 17,2 mm
Passer til ⌀ bundhul 16,21 mm - 21,2 mm
Samlet længde L 100 mm
Nyttelængde L1 47 mm
Skaft-⌀ DS h6 16 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 10 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239740 12
EAN/GTIN 4045197596215
Producentnummer 239740 12

Betegnelse

Udførelse:

I NC-kompatibel udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret opspænding i hydrauliske ekspansionsspændepatroner eller præsicionsspændepatroner af hensyn til optimal præcision og processikkerhed.

Bemærk:

Vær opmærksom på holderstørrelsen på holdere og rivehoveder. Yderligere holdere nr. 210550210582 og 212000.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven