Cermet-rivehoved i HPC H7 stål Bundhul, ubelagt, Nominel ⌀ D: 25mm

Art.-nr.: 239715 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: Cermet
  • Standard: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: ved bundhul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Nominel ⌀ D 25 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Standard Fabriksstandard
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Semi-standard ja
Holderstørrelse 16 mm
Skærlængde l1 12 mm
Hovedlængde L 26 mm
Antal skær Z 6
Passende holder GARANT TopCut
Nøglestørrelse 13 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,6 mm/o
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239715 25
EAN/GTIN 4062406115616
Producentnummer 239715 25

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
Med korte skær og lige noter.

Anvendelse:

Til bundhuller.
Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

Bemærk:

Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Cermet-rivehoved i HPC H7 stål Bundhul, ubelagt, Nominel ⌀ D: 25mm

Cermet-rivehoved i HPC H7 stål Bundhul, ubelagt, Nominel ⌀ D: 25mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.011,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.011,47  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 6 6
Belægning ubelagt ubelagt
Boretolerance H7 H7
Indvendig køling ja ja
Hovedlængde L 26 mm 26 mm
Nominel ⌀ D 25 mm 25 mm
Produkttype Skæreforsats til rivning Skæreforsats til rivning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven