{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Nominel ⌀ D | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | Cermet | |
Standard | Fabriksstandard | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Semi-standard | ja | |
Holderstørrelse | 12 mm | |
Skærlængde l1 | 12 mm | |
Hovedlængde L | 26 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239715 20 | |
EAN/GTIN | 4062406115562 | |
Producentnummer | 239715 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Cermet-rivehoved i HPC H7 stål Bundhul, ubelagt, Nominel ⌀ D: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | ja | ja |
Hovedlængde L | 26 mm | 26 mm |
Nominel ⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Skærlængde l1 | 12 mm | 12 mm |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | Ved gennemgangshul |