{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Nominel ⌀ D | 32 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | Cermet | |
Standard | Fabriksstandard | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Semi-standard | ja | |
Holderstørrelse | 24 mm | |
Skærlængde l1 | 12 mm | |
Hovedlængde L | 30 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239715 32 | |
EAN/GTIN | 4062406115654 | |
Producentnummer | 239715 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Cermet-rivehoved i HPC H7 stål Bundhul, ubelagt, Nominel ⌀ D: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.495,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | ja | ja |
Hovedlængde L | 30 mm | 30 mm |
Nominel ⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Skærlængde l1 | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skæreforsats til rivning | Skæreforsats til rivning |