{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 14 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 31 mm | |
Udhængslængde LA | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 96 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235000 14 | |
EAN/GTIN | 4062406251307 | |
Producentnummer | 235000 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.000,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.056,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D |
Nominel ⌀ D | 14 | 14 | 14 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |
Vendeplatteskruesæt | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC | HPC |
Nyttelængde L1 | 31 | 28 | 28 |
Udhængslængde LA | 46 | 52 | 41 |