{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 35 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 105 mm | |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 146 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Samlet længde L | 184 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234020 35 | |
EAN/GTIN | 4062406738808 | |
Producentnummer | 234020 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 35 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.387,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.460,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
Nominel ⌀ D | 35 | 35 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |