GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 21 mm

Art.-nr.: 234020 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Drill
Nominel ⌀ D 21
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ABS
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 63 mm
Udhængslængde LA 95 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 070306
Vendeplatteskruesæt 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Antal skær Z 2
Samlet længde L 126 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 234020 21
EAN/GTIN 4062406738723

Betegnelse

Udførelse:

De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivelse:

Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

Passer til:

Vendeplatter SOGX 070306.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven