GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 16 mm

Art.-nr.: 234020 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Drill
    Nominel ⌀ D 16
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
    Skaft ABS
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 48 mm
    Udhængslængde LA 78 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 050204
    Vendeplatteskruesæt 239700 5IP (0,38 Nm)
    Antal skær Z 2
    Samlet længde L 109 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 234020 16
    EAN/GTIN 4062406735166
    Producentnummer 234020 16

    Betegnelse

    Udførelse:

    De snoede kølekanaler giver en optimal stabilitet, da borets kerne ikke svækkes.
    Boringstolerance: −0,1 / +0,3 mm

    Beskrivelse:

    Til optimal ydelse og målfasthed. Også ved vanskelige boresituationer op til 5×D.

    Anvendelse:

    Med vendeplatter nr. 234030 - 234098.

    Passer til:

    Vendeplatter SOGX 050204.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven