{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 22 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 66 mm | |
Udhængslængde LA | 98 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 070306 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Samlet længde L | 129 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234020 22 | |
EAN/GTIN | 4062406738730 | |
Producentnummer | 234020 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.426,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.365,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget buet ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget buet ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nominel ⌀ D | 22 | 22 |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |