{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 30 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 90 mm | |
Udhængslængde LA | 125 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Samlet længde L | 156 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234020 30 | |
EAN/GTIN | 4062406738785 | |
Producentnummer | 234020 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.998,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
Nominel ⌀ D | 30 | 30 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |