{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 19 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget buet; Betinget pakkeboring; Betinget skrå forboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 57 mm | |
til tomme-⌀ | 3/4 tommer | |
Udhængslængde LA | 89 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060305 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 2 | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234020 19 | |
EAN/GTIN | 4062406735203 | |
Producentnummer | 234020 19 |