{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 27 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 54 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 76 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234000 27 | |
EAN/GTIN | 4045197739810 | |
Producentnummer | 234000 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.002,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2458,47 DKK
1.556,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D |
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 54 | 57 |