{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 18,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 38 mm | |
Udhængslængde LA | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060305 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234000 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197739643 | |
Producentnummer | 234000 18,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 18,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2095,36 DKK
1.221,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D |
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Nominel ⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Skaftlængde Ls | 56 mm | 56 mm |
Nyttelængde L1 | 38 mm | 39 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |