{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 39 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Skrå forboring; Betinget tværboring; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Nyttelængde L1 | 78 mm | |
Udhængslængde LA | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 06T304 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 177 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232298 39 | |
EAN/GTIN | 4045197677129 | |
Producentnummer | 232298 39 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Vendeplattekorthulsbor kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 39mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.650,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
5496,91 NOK
NOK 3 278,00
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D | 2×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Spåntagningsstrategi | MTC | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 78 mm | 78 mm | 82 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vändskärsborrar |
Udhængslængde LA | 117 mm | 106 mm | 113 mm |