{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 27 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Tilspænding fz i stål < 55 HRC | 0,22 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICP 275 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
Producentbetegnelse | ICP 275 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231740 27,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247480 | |
Producentnummer | 5506668 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICP k7 27,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.688,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.196,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1196,38 DKK
399,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | IC908 | HB7530 | HB7725 |
Spidsvinkel | 154 | 135 | 135 |
til basiselement størrelse | 27 | 27 | 27 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |